3FFilippi - 3F Reno 100 WH 2000-840 EP ELL - 30230


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2075 lm
puissance du système - 20 W
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 116 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466142210
Réf. Sonepar
01289614221
Réf. Fournisseur
30230
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
2075 lm
puissance du système:
20 W
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
116 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
116 mm
hauteur/profondeur:
95 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.