3FFilippi - 3F Reno 100 WH 2000-840 EP WIDE - 30094

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Reno 100 WH 2000-840 EP WIDE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1953 lm

  • puissance du système - 20 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 116 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK04

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466142098

Réf. Sonepar

01289614209

Réf. Fournisseur

30094

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

1953 lm

puissance du système:

20 W

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

116 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

116 mm

hauteur/profondeur:

95 mm

3F Reno 100 WH 2000/840 EP WIDE

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.