3FFilippi - 3F Reno 100 WH 2000-930 EP ELL - 30234


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1987 lm
puissance du système - 25 W
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466142227
Réf. Sonepar
01289614222
Réf. Fournisseur
30234
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
1987 lm
puissance du système:
25 W
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
116 mm
hauteur/profondeur:
95 mm
longueur:
116 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.