3FFilippi - 3F Reno 100 WH 2000-930 SPOT - 30013


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2316 lm
puissance du système - 24 W
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - II
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466141947
Réf. Sonepar
01289614194
Réf. Fournisseur
30013
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
2316 lm
puissance du système:
24 W
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
116 mm
hauteur/profondeur:
95 mm
longueur:
116 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
La marque : 3FFilippi vous présente la référence : 30013
De la gamme de produit : Reno
Désignation technique:
- 3f reno 100 wh 2000-930 spot
Les atouts de l'article :
- Dans les applications intérieures telles que les sanitaires, les salles de bain (hors volumes d'eau comme les douches) ou extérieures sous abris, le luminaire IP44 convient.
- Luminaire IK04 à faible résistance mécanique et aux chocs. Convient pour une utilisation intérieure et extérieure. Ne convient pas aux applications ERP, aux espaces publics et aux zones à haut risque de dégradation.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée