3FFilippi - 3F Reno 150 WH 3000-840 EP WIDE - 30366

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Reno 150 WH 3000-840 EP WIDE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2567 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • adapté à un montage sur rail - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466142456

Réf. Sonepar

01289614245

Réf. Fournisseur

30366

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

2567 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

flux lumineux:

2703...2703 lm

La marque : 3FFilippi vous présente la référence : 30366

De la gamme de produit : Reno

Désignation technique:

  • 3f reno 150 wh 3000-840 ep wide

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
  • Luminaire IP44 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( hors volume d'eau type douche) ou extérieur sous abris.
  • Avec un éclairage encastré, un espace intérieur avec un faux plafond sera éclairé de manière générale ou accentuée. Les luminaires peuvent être encastrés dans le sol pour une utilisation intérieure et extérieure. Prévoir un drainage sous le luminaire dans les configurations d'éclairage extérieur afin que l'eau puisse s'échapper. Vous pouvez ainsi rendre votre luminaire invisible dans l’espace.