3FFilippi - 3F Reno 150 WH 3000-930 EP ELL - 30482

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Reno 150 WH 3000-930 EP ELL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2518 lm

  • puissance du système - 34 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 166 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK04

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466142616

Réf. Sonepar

01289614261

Réf. Fournisseur

30482

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

2518 lm

puissance du système:

34 W

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

166 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

166 mm

hauteur/profondeur:

107 mm

3F Reno 150 WH 3000/930 EP ELL

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.