3FFilippi - 3F Reno 150 WH 3000-930 SPOT - 30285


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2911 lm
puissance du système - 33 W
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - II
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466142302
Réf. Sonepar
01289614230
Réf. Fournisseur
30285
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
2911 lm
puissance du système:
33 W
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
166 mm
hauteur/profondeur:
107 mm
longueur:
166 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
La marque : 3FFilippi vous présente la référence : 30285
De la gamme de produit : Reno
Désignation technique:
- 3f reno 150 wh 3000-930 spot
Les atouts de l'article :
- Le luminaire IP44 peut être utilisé en luminaire intérieur dans les sanitaires, les salles de bain (hors volume d'eau comme les douches) ou en extérieur sous abri.
- Ce luminaire possède un faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs. Il peut être utilisé pour des applications intérieures et extérieures. Il peut ne pas être adapté aux applications ERP, aux zones ouvertes au public et/ou à fort risque de dégradation.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée