3FFilippi - 3F Reno 200 BK 4000-930 WIDE - 31525

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Reno 200 BK 4000-930 WIDE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2501 lm

  • puissance du système - 43 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • classe de protection - II

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466143637

Réf. Sonepar

01289614363

Réf. Fournisseur

31525

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

2501 lm

puissance du système:

43 W

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

216 mm

hauteur/profondeur:

142 mm

longueur:

216 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

La marque : 3FFilippi vous présente la référence : 31525

De la gamme de produit : Reno

Désignation technique:

  • 3f reno 200 bk 4000-930 wide

Les atouts de l'article :

  • Dans les applications intérieures telles que les sanitaires, les salles de bain (hors volumes d'eau comme les douches) ou extérieures sous abris, le luminaire IP44 convient.
  • Luminaire à faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs. Non recommandé pour les applications ERP, les espaces publics ou les environnements à haut risque de dégradation.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée