3FFilippi - 3F Reno 200 WH 2000-840 DALI SPOT - 30571


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2413 lm
puissance du système - 19 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466142784
Réf. Sonepar
01289614278
Réf. Fournisseur
30571
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
2413 lm
puissance du système:
19 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
flux lumineux:
2413...2413 lm
largeur:
216 mm
hauteur/profondeur:
142 mm
longueur:
216 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
La marque : 3FFilippi vous présente la référence : 30571
De la gamme de produit : Reno
Désignation technique:
- 3f reno 200 wh 2000-840 dali spot
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
- Le luminaire IP44 peut être utilisé en luminaire intérieur dans les sanitaires, les salles de bain (hors volume d'eau comme les douches) ou en extérieur sous abri.
- Luminaire IK04 à faible résistance mécanique et aux chocs. Convient pour une utilisation intérieure et extérieure. Ne convient pas aux applications ERP, aux espaces publics et aux zones à haut risque de dégradation.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée
- Avec un éclairage encastré, un espace intérieur avec un faux plafond sera éclairé de manière générale ou accentuée. Les luminaires peuvent être encastrés dans le sol pour une utilisation intérieure et extérieure. Prévoir un drainage sous le luminaire dans les configurations d'éclairage extérieur afin que l'eau puisse s'échapper. Vous pouvez ainsi rendre votre luminaire invisible dans l’espace.