3FFilippi - 3F Reno 200 WH 2000-930 DALI SPOT - 30575

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Reno 200 WH 2000-930 DALI SPOT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2311 lm

  • puissance du système - 24 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • classe de protection - II

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466142791

Réf. Sonepar

01289614279

Réf. Fournisseur

30575

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

2311 lm

puissance du système:

24 W

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

216 mm

hauteur/profondeur:

142 mm

longueur:

216 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

La marque : 3FFilippi vous présente la référence : 30575

De la gamme de produit : Reno

Désignation technique:

  • 3f reno 200 wh 2000-930 dali spot

Les atouts de l'article :

  • Le luminaire IP44 est destiné aux applications intérieures, telles que les sanitaires, les salles de bains (sans compter les volumes d'eau, comme les douches), ou aux applications extérieures sous abris.
  • Ce luminaire possède un faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs. Il peut être utilisé pour des applications intérieures et extérieures. Il peut ne pas être adapté aux applications ERP, aux zones ouvertes au public et/ou à fort risque de dégradation.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée