3FFilippi - 3F Reno 200 WH 2000-930 EP SPOT - 30550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2311 lm
puissance du système - 25 W
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 216 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466142739
Réf. Sonepar
01289614273
Réf. Fournisseur
30550
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
2311 lm
puissance du système:
25 W
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
216 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
216 mm
hauteur/profondeur:
142 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


