3FFilippi - 3F Reno 200 WH 2000-930 SPOT - 30525

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2311 lm
puissance du système - 24 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466142678
Réf. Sonepar
01289614267
Réf. Fournisseur
30525
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
2311 lm
puissance du système:
24 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
flux lumineux:
2311...2311 lm
largeur:
216 mm
hauteur/profondeur:
142 mm
longueur:
216 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
La marque : 3FFilippi vous présente la référence : 30525
De la gamme de produit : Reno
Désignation technique:
- 3f reno 200 wh 2000-930 spot
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
- Le luminaire IP44 peut être utilisé en luminaire intérieur dans les sanitaires, les salles de bain (hors volume d'eau comme les douches) ou en extérieur sous abri.
- Luminaire à faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs. Non recommandé pour les applications ERP, les espaces publics ou les environnements à haut risque de dégradation.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée
- Une installation Luminaire encastré permettra de créer une ambiance d'éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs avec un faux plafond. Il est également possible d'encastrer un luminaire dans le sol pour application intérieur et extérieur. Prévoir dans la configuration éclairage extérieur un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau. C'est le moyen le plus efficace pour rendre non visible dans l'espace votre luminaire.


