3FFilippi - 3F Reno 200 WH 3000-930 EP WIDE - 30658


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2312 lm
puissance du système - 34 W
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466142937
Réf. Sonepar
01289614293
Réf. Fournisseur
30658
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
2312 lm
puissance du système:
34 W
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
216 mm
hauteur/profondeur:
142 mm
longueur:
216 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.