3FFilippi - 3F Reno 200 WH 4000-840 DALI ELL - 30851


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3490 lm
puissance du système - 36 W
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - II
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466143309
Réf. Sonepar
01289614330
Réf. Fournisseur
30851
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
3490 lm
puissance du système:
36 W
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
216 mm
hauteur/profondeur:
142 mm
longueur:
216 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
La marque : 3FFilippi vous présente la référence : 30851
De la gamme de produit : Reno
Désignation technique:
- 3f reno 200 wh 4000-840 dali ell
Les atouts de l'article :
- Luminaire IP44 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( hors volume d'eau type douche) ou extérieur sous abris.
- Le luminaire IK04 possède un faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs. Convient aux applications intérieures et extérieures. Ne convient pas aux applications ERP, aux espaces publics et/ou aux espaces à risque de dégradation.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée