3FFilippi - 3F Six TK WH 40-840 BAT WD 190x602 - 47756

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6928 lm
puissance du système - 43 W
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 602 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466149370
Réf. Sonepar
01289614937
Réf. Fournisseur
47756
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
6928 lm
puissance du système:
43 W
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
602 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
montage mural:
Oui
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
190 mm
hauteur/profondeur:
52 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


