3FFilippi - 3F Six TK WH 40-840 DALI WIDE 307x378 - 47725

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6936 lm
puissance du système - 43 W
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 307 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466149141
Réf. Sonepar
01289614914
Réf. Fournisseur
47725
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
6936 lm
puissance du système:
43 W
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
307 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
montage mural:
Oui
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
378 mm
hauteur/profondeur:
52 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


