3FFilippi - 3F Solo L BK 21-830 DALI L2205 - 60014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2739 lm
puissance du système - 24 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 2205 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466156194
Réf. Sonepar
01289615619
Réf. Fournisseur
60014
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
2739 lm
puissance du système:
24 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
2205 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
35 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


