3FFilippi - 3F Solo WH DI HO 41+58-830 DALI SP L2205 - 60067

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 13250 lm
puissance du système - 115 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 2205 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466156484
Réf. Sonepar
01289615648
Réf. Fournisseur
60067
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
13250 lm
puissance du système:
115 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
2205 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
35 mm
hauteur/profondeur:
70 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


