3FFilippi - 3F Tank 13W-865 CONC L675 - 56724


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 1843 lm 
- puissance du système - 15 W 
- température de couleur - 6500...6500 K 
- indice de protection (IP) - IP69K 
- longueur - 676 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8015466157139
Réf. Sonepar
01289615713
Réf. Fournisseur
56724
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
1843 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
6500...6500 K
indice de protection (IP):
IP69K
longueur:
676 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


