3FFilippi - 3F Tank 45W-840 DALI WIDE L1265 - 56681


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6459 lm
puissance du système - 50 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP69K
longueur - 1264 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466156705
Réf. Sonepar
01289615670
Réf. Fournisseur
56681
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
6459 lm
puissance du système:
50 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP69K
longueur:
1264 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.