3FFilippi - 3F Tank 55W-840 DALI CONC L1560 - 56722

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Tank 55W-840 DALI CONC L1560

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 8139 lm

  • puissance du système - 62 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • longueur - 1558 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466157115

Réf. Sonepar

01289615711

Réf. Fournisseur

56722

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

8139 lm

puissance du système:

62 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP69K

longueur:

1558 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

3F Tank 55W/840 DALI CONC L1560

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.