3FFilippi - 3F Tank 70W-865 CONC L1850 - 56727


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 9620 lm 
- puissance du système - 74 W 
- température de couleur - 6500...6500 K 
- indice de protection (IP) - IP69K 
- longueur - 1852 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8015466157160
Réf. Sonepar
01289615716
Réf. Fournisseur
56727
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
9620 lm
puissance du système:
74 W
température de couleur:
6500...6500 K
indice de protection (IP):
IP69K
longueur:
1852 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


