3FFilippi - 3F Tank 70W-865 DALI CONC L1850 - 56731

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Tank 70W-865 DALI CONC L1850

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 9620 lm

  • puissance du système - 74 W

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • longueur - 1852 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466157207

Réf. Sonepar

01289615720

Réf. Fournisseur

56731

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

9620 lm

puissance du système:

74 W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de protection (IP):

IP69K

longueur:

1852 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

3F Tank 70W/865 DALI CONC L1850

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.