3FFilippi - 3F Tank Lite 2x18W-865 DALI L1265 - 56673

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Tank Lite 2x18W-865 DALI L1265

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6238 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • longueur - 1264 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466156637

Réf. Sonepar

01289615663

Réf. Fournisseur

56673

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

6238 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de protection (IP):

IP69K

longueur:

1264 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

3F Tank Lite 2x18W/865 DALI L1265

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.