Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

3FFilippi - 3F Tank Lite 2x9W-840 DALI L675 - 56664

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Tank Lite 2x9W-840 DALI L675

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3056 lm

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466156569

Réf. Sonepar

01289615656

Réf. Fournisseur

56664

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

3056 lm

puissance du système:

20 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP69K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

longueur:

676 mm

3F Tank Lite 2x9W/840 DALI L675

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.