3FFilippi - 3F Trav.ettaLED DI 2x30W-940 DALI LGS L1590 - 11633

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Trav.ettaLED DI 2x30W-940 DALI LGS L1590

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6195 lm

  • puissance du système - 66 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 1590 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015466161112

Réf. Sonepar

01289616111

Réf. Fournisseur

11633

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

6195 lm

puissance du système:

66 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

1590 mm

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

190 mm

hauteur/profondeur:

60 mm

3F Trav.ettaLED DI 2x30W/940 DALI LGS L1590

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.