3FFilippi - 3F Travetta LED 1x18W OP L1290 - 10731

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Travetta LED 1x18W OP L1290

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2325 lm

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 1290 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466139791

Réf. Sonepar

01289613979

Réf. Fournisseur

10731

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

2325 lm

puissance du système:

20 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

1290 mm

efficacité lumineuse:

116 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

largeur:

190 mm

hauteur/profondeur:

60 mm

3F Travetta LED 1x18W OP L1290

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.