3FFilippi - 3F Travetta LED 1x24W-940 DALI LGS L1290 - 11570

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Travetta LED 1x24W-940 DALI LGS L1290

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2478 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 1290 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466160986

Réf. Sonepar

01289616098

Réf. Fournisseur

11570

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

2478 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

1290 mm

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

190 mm

hauteur/profondeur:

60 mm

3F Travetta LED 1x24W/940 DALI LGS L1290

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.