3FFilippi - 3F Travetta LED DI 2x18W LGS L1290 - 11656

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4809 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 1290 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8015466161129
Réf. Sonepar
01289616112
Réf. Fournisseur
11656
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
4809 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
1290 mm
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
190 mm
hauteur/profondeur:
60 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


