3FFilippi - 3F Travetta LED DI 2x22W 2MG L1590 - 10748

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5455 lm
puissance du système - 50 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 1590 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8015466128412
Réf. Sonepar
01289612841
Réf. Fournisseur
10748
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
5455 lm
puissance du système:
50 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
1590 mm
efficacité lumineuse:
109 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
finition du paralume:
ultra brillant
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.95
largeur:
190 mm
hauteur/profondeur:
60 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


