3FFilippi - 3F Travetta LED DI 2x30W DALI LGS L1590 - 11630


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 7555 lm
puissance du système - 66 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
émission de lumière - direct/indirect
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466161099
Réf. Sonepar
01289616109
Réf. Fournisseur
11630
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
7555 lm
puissance du système:
66 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
190 mm
hauteur/profondeur:
60 mm
longueur:
1590 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.