3FFilippi - 3F Trittico BK 12+12+15-830 DALI H500 - 6161

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Trittico BK 12+12+15-830 DALI H500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5841 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015466160870

Réf. Sonepar

01289616087

Réf. Fournisseur

6161

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

5841 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

1560 mm

hauteur/profondeur:

500 mm

longueur:

1560 mm

3F Trittico BK 12+12+15/830 DALI H500

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.