3FFilippi - 3F Trittico WH 12+12+15-830 DALI H800 - 6163


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5841 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466160887
Réf. Sonepar
01289616088
Réf. Fournisseur
6163
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
5841 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
1560 mm
hauteur/profondeur:
800 mm
longueur:
1560 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.