3FFilippi - 3F Violetta UVC CEIL 1x30 T8 S-L L925 - 9304

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Violetta UVC CEIL 1x30 T8 S-L L925

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 34 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 925 mm

  • classe de protection - I

  • test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 - 960 °C - 30 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466152912

Réf. Sonepar

01289615291

Réf. Fournisseur

9304

Marque

3FFilippi

puissance du système:

34 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

925 mm

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

largeur:

180 mm

hauteur/profondeur:

70 mm

3F Violetta UVC CEIL 1x30 T8 S/L L925

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.