3FFilippi - 3F Violetta UVC WALL 1x55 T8 HO S-L L925 - 9307

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 60 W
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 925 mm
classe de protection - I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 - 960 °C - 30 s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8015466152936
Réf. Sonepar
01289615293
Réf. Fournisseur
9307
Marque
3FFilippi
puissance du système:
60 W
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
925 mm
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s
largeur:
70 mm
hauteur/profondeur:
180 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


