3FFilippi - 3F Zeta DR 1x18 LED DALI L1194 - 10968


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2500 lm
puissance du système - 20 W
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 1194 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466135120
Réf. Sonepar
01289613512
Réf. Fournisseur
10968
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
2500 lm
puissance du système:
20 W
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
1194 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
montage mural:
Oui
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
largeur:
62 mm
hauteur/profondeur:
81 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.