3FFilippi - 3F Zeta DR UGR 1x12 LED DALI L605 - 10601

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Zeta DR UGR 1x12 LED DALI L605

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1497 lm

  • puissance du système - 15 W

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 605 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466139753

Réf. Sonepar

01289613975

Réf. Fournisseur

10601

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

1497 lm

puissance du système:

15 W

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

605 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

montage mural:

Oui

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

largeur:

62 mm

hauteur/profondeur:

81 mm

3F Zeta DR UGR 1x12 LED DALI L605

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.