3FFilippi - 3F Zeta L AS 40 LED EP L1489 - 10607

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6894 lm
puissance du système - 41 W
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 1489 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466139784
Réf. Sonepar
01289613978
Réf. Fournisseur
10607
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
6894 lm
puissance du système:
41 W
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
1489 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
montage mural:
Oui
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
62 mm
hauteur/profondeur:
67 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


