3FFilippi - 3F Zeta L UGR 40 LED DALI L1489 - 10866

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6851 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 1489 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466161297
Réf. Sonepar
01289616129
Réf. Fournisseur
10866
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
6851 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
1489 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
62 mm
hauteur/profondeur:
65 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


