3FFilippi - 3F Zeta L UGR 40 LED EP L1489 - 10843

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Zeta L UGR 40 LED EP L1489

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6851 lm

  • puissance du système - 41 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 1489 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466161242

Réf. Sonepar

01289616124

Réf. Fournisseur

10843

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

6851 lm

puissance du système:

41 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

1489 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

62 mm

hauteur/profondeur:

65 mm

3F Zeta L UGR 40 LED EP L1489

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.