3FFilippi - 3F ZETA L UGR 50 LED L1783 - 11026

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 8221 lm
puissance du système - 50 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 1783 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466164335
Réf. Sonepar
01289616433
Réf. Fournisseur
11026
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
8221 lm
puissance du système:
50 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
1783 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
largeur:
62 mm
hauteur/profondeur:
65 mm


