3FFilippi - 3F Zeta TK DR UGR 1x24-940 L1194 - 47167

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Zeta TK DR UGR 1x24-940 L1194

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2285 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 1194 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466157870

Réf. Sonepar

01289615787

Réf. Fournisseur

47167

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

2285 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

1194 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

62 mm

hauteur/profondeur:

67 mm

3F Zeta TK DR UGR 1x24/940 L1194

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.