3FFilippi - Beta 235 LED 761x50 DALI MEDIO VT L1265 - 52576


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 7556 lm
puissance du système - 56 W
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466143880
Réf. Sonepar
01289614388
Réf. Fournisseur
52576
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
7556 lm
puissance du système:
56 W
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
montage mural:
Oui
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
largeur:
235 mm
hauteur/profondeur:
105 mm
longueur:
1265 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.