3FFilippi - Beta 235 LED 762x45 CONC VS L1265 - 52528

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 11820 lm
puissance du système - 94 W
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 1265 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466136462
Réf. Sonepar
01289613906
Réf. Fournisseur
52528
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
11820 lm
puissance du système:
94 W
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
1265 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
montage mural:
Oui
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
largeur:
235 mm
hauteur/profondeur:
105 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


