3FFilippi - Beta 235 LED 762x45 CONC VT L1265 - 52526

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - Beta 235 LED 762x45 CONC VT L1265

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 13103 lm

  • puissance du système - 94 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • montage mural - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466136448

Réf. Sonepar

01289613905

Réf. Fournisseur

52526

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

13103 lm

puissance du système:

94 W

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

montage mural:

Oui

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

facteur de puissance (cos phi):

235

largeur:

235 mm

hauteur/profondeur:

105 mm

longueur:

1265 mm

Beta 235 LED 762x45 CONC VT L1265

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.