3FFilippi - Beta 235 LED 762x55 DALI IPERCONC VT L1565 - 52813


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 15368 lm
puissance du système - 116 W
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466136929
Réf. Sonepar
01289613692
Réf. Fournisseur
52813
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
15368 lm
puissance du système:
116 W
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
montage mural:
Oui
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
116...116 W
facteur de puissance (cos phi):
235
largeur:
235 mm
hauteur/profondeur:
105 mm
longueur:
1565 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.