3FFilippi - Beta 235 LED 921x60 AMPIO L1565 - 52786


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 9103 lm
puissance du système - 67 W
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466136813
Réf. Sonepar
01289613681
Réf. Fournisseur
52786
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
9103 lm
puissance du système:
67 W
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
montage mural:
Oui
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
largeur:
235 mm
hauteur/profondeur:
107 mm
longueur:
1565 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.