3FFilippi - Beta 235 LED 931x50 AMPIO VS L1265 - 52884

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6369 lm
puissance du système - 59 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 1265 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466137230
Réf. Sonepar
01289613723
Réf. Fournisseur
52884
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
6369 lm
puissance du système:
59 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
1265 mm
efficacité lumineuse:
108 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre structuré
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.95
largeur:
235 mm
hauteur/profondeur:
105 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


