3FFilippi - Beta 235 LED 932x50 DALI AMPIO VT L1565 - 52832

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - Beta 235 LED 932x50 DALI AMPIO VT L1565

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 14606 lm

  • puissance du système - 101 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 1565 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466137001

Réf. Sonepar

01289613700

Réf. Fournisseur

52832

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

14606 lm

puissance du système:

101 W

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

1565 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

montage mural:

Oui

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

101...101 W

facteur de puissance (cos phi):

235

largeur:

235 mm

hauteur/profondeur:

105 mm

Beta 235 LED 932x50 DALI AMPIO VT L1565

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.