Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

3FFilippi - BETA 500 150W-840 DALI SP L870 - 52057

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - BETA 500 150W-840 DALI SP L870

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 150 W

  • facteur de puissance (cos phi) - 500

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466165066

Réf. Sonepar

01289616506

Réf. Fournisseur

52057

Marque

3FFilippi

puissance du système:

150 W

facteur de puissance (cos phi):

500

BETA 500 150W-840 DALI SP L870